カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(102)
- 制御機器(65)
- 家電(3)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- ホンダ(18,323)
- 三菱ふそう(13,884)
- メディアカバーマーケット(3,666)
- CKD(3,307)
- Merck(メルクミリポア)(2,982)
- トヨタ(1,983)
- SMC(1,354)
- MAZDA(マツダ)(1,157)
- 日野自動車(1,153)
- ミツビシ(1,124)
- WURTH ELEKTRONIK(1,038)
- SICK(900)
- ニッサン(764)
- 黒田精工(756)
- RS PRO(729)
- フエニックス・コンタクト(552)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(525)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- PackStyle(パックスタイル)(377)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(152)
グリーン購入法適合(89)
「ck」の検索結果

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から12日以内出荷★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット(3本)当日出荷交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
シーリングファン 羽根径90cm
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
シーリングファン 羽根径110cm
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から6日以内出荷仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ85~90
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製方式ダクト式適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240/角
天埋換気扇(電気式シャッター付き)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.3適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角