「cm-1a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-40~85
保護構造プラシール
端子形状プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)200以上
接触抵抗(mΩ)15以下
接点材質Ag合金
使用湿度範囲(%RH)5~85
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979
アズワン品番65-8069-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929
アズワン品番65-8059-46
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光束(Lm)440
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光束(Lm)475
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
光束(Lm)640
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
光束(Lm)640
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.6
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光束(Lm)475
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.2A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.21A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.6
光束(Lm)700
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.6
光束(Lm)700
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光束(Lm)440
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.24A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ