カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 家電(10)
  • 完成車(4)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(945)
  • SMC(382)
  • ノーブランド(366)
  • エスコ(85)
  • タンガロイ(49)
  • イスカル(48)
  • omron(オムロン)(36)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • BRAHMS(36)
  • ナブテスコ(36)
  • クラウン[事務用品](33)
  • アズワン(31)
  • サンドビック(29)
  • ABB(29)
  • RS PRO(28)
  • ニッサン(25)
  • 特殊電極(24)
  • TRUSCO(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)CR-2/3AZ電池Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1台
当日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1袋(2個)
6日以内出荷から8日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V
アンテナステーション Panasonic(パナソニック)アンテナステーションPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45
クリアスFF鋳鉄ブラック Panasonic(パナソニック)クリアスFF鋳鉄ブラックPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
フェイサスイント(機能なし) Panasonic(パナソニック)フェイサスイント(機能なし)Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
フェイサスVL(ダイヤル左後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(ダイヤル左後出)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
フェイサスNFR Panasonic(パナソニック)フェイサスNFRPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1箱
5日以内出荷
フェイサスVL(錠無後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(錠無後出)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1箱
5日以内出荷
フェイサスFF Panasonic(パナソニック)フェイサスFFPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱
5日以内出荷から8日以内出荷
フェイサスラウンド Panasonic(パナソニック)フェイサスラウンドPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1箱
5日以内出荷
COMBO-F FR Panasonic(パナソニック)COMBO-F FRPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
フェイサスMT型表札取付専用 Panasonic(パナソニック)フェイサスMT型表札取付専用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱
5日以内出荷
質量(kg)5.3パッケージサイズ(mm)183×422×466
フェイサスVL ダイヤル前出 左 Panasonic(パナソニック)フェイサスVL ダイヤル前出 左Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
フェイサスVL(ダイヤル右後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(ダイヤル右後出)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
フェイサスVL ダイヤル前出 右 Panasonic(パナソニック)フェイサスVL ダイヤル前出 右Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
小包ポスト パケモUF Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUFPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.49MB)取扱説明書(1.41MB)投函タイプ上入れ前出し
小包ポスト パケモVL Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモVLPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
大型郵便物が受け取れる小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)取扱説明書(1.46MB)
宅配ポスト COMBO-F Panasonic(パナソニック)宅配ポスト COMBO-FPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
色(パネル)鋳鉄ブラック投函タイプ前入れ後出し
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ Panasonic(パナソニック)戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
防災サイクル ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・MX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1775サイズ24型全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)975~1020照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約4.0適応身長(cm)138以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠サドルの高さ(mm)710~860走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.1
防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等サイズ26型適応身長(cm)141以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)29.2
防災サイクル ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1775サイズ24型全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約5適応身長(cm)138以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.3
防災サイクル ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・MX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1875サイズ26型全幅(mm)580適合規格BAAハンドル高さ(mm)1020~1065照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約4.0適応身長(cm)141以上ロック盗難防止装置:後輪サークル錠サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)28.8
CR17450E-R-CN23電池2本入 Panasonic(パナソニック)CR17450E-R-CN23電池2本入Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1組(2本)
当日出荷
リチウムシリンダー電池 Panasonic(パナソニック)リチウムシリンダー電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
アズワン品番64-8907-62
ネックライト Panasonic(パナソニック)ネックライトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス接点入力送信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
LEDライト Panasonic(パナソニック)LEDライトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)接点入力送信器(自動通報システム用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
欠品中
仕様IDの数:1兆通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)