「ct-1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4
電源(V)三相200V
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.1
高さ(mm)38
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
可動範囲(°)上下110
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.4
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
口金GX53-1
構造防雨型
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)115
調光の可否不可
配光タイプ拡散
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です
質量(kg)器具本体:0.5
電圧(V)100
口金GX53-1
構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型
材質(枠)アルミ
LED寿命(時間)40000
入数1セット
演色指数(Ra)83
取付面位置天井埋込型
埋込高(mm)80
調光の可否不可
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)30
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)74
寸法B(Φmm)46
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色カームチェリー柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2
防水性○
トラスコ品番763-1774
質量(g)67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)62
寸法B(Φmm)41
寸法C(Φmm)12.5
適合コードコネクタボディWA5219K
適合埋込コンセントWF2220BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)89
寸法B(Φmm)44
寸法C(Φmm)12.5
【フローリング本体と専用両面テープのセット品】
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
仕様ケース帖数:3.3m2
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
長さ(m)909
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
グリーン購入法適合
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。トータル積算電力量(パルス量)が表示できます。トータル積算電力量(パルス量)とは、最初に計測を開始してから現在までの積算電力量(パルス量)を指します。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量の確認が可能。相線式、CT、パルスの設定が簡単に行えます。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量が確認できます。時計の設定から相線式、CT、パルスの設定が簡単にできます。裏面にマグネットを装備しているので、盤の表面など鋼板に取り付けることができます。本体ユニットとは、コネクタ接続なので表示設定ユニット1台で複数の本体ユニットとの接続が可能です。表示設定ユニットは本体ユニットにマグネット設置することはできません。計測したデータを演算設定・グループ設定することができます。
仕様CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:2VA
種別表示設定ユニット
材質ABS
色グレー
質量(g)100
電源AC100-240V 50/60Hz、本体ユニットまたは三相4線ユニットより電源を供給します。
ケーブル長(m)1.8
定格入力電圧(V)単相2線・単相3線 100/200、三相3線 110/220
機能本体ユニットまたは三相4線ユニットに接続し各種パラメーターの設定・表示、計測データの表示を行います。
取付け方法マグネット(裏面)※盤表面などへの取付用
許容電圧範囲(V)AC100-240 (-15%、+10%)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
長さ(mm)1600
寸法(mm)1600×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1646~2073
仕様特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)
種別本体ユニット
材質ABS
色グレー
質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず
取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め
精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)
定格消費電力(W)10
定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220
通信方式RS-485 2線式/4線式
定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。
相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。
許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)
定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)
使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)
停電補償時間200
ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。
計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
1台
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
長さ(mm)860
寸法(mm)860×25
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1217~1645
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
材質ABS樹脂
レール寸法1596(mm)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング
敷居寸法(mm)1597
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
関連キーワード
1
2
次へ