27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)直角水平エルボ
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向き
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガーA
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個 質量(kg)0.12 30・45 適合吊りボルトW3/8
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向き
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
1個
88 税込97
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックス
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E 30・45 質量(kg)0.33
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタ
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.13 30・45 適合規格(PS)E
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)上向きコンセントボックス
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.33 30・45 適合規格(PS)E
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバー
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型鋼取付金具
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドコネクタ
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンド壁支持金具
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カバー止め金具
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カバー
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用 型式30・45 質量(kg)1.08 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.2 長さl(mm)(標準)2000
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分岐カバー
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.04 30・45
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバー
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.04 30・45
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個 質量(kg)0.17 30・45
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし大ノーマルベンドA型
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EZ45A7X-B 充電ケーブルカッターDual(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)2.8(EZ9L45装着時) 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

関連キーワード