カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 建築金物(9)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(1,121)
  • CKD(135)
  • Flash Forge(25)
  • NACHI(不二越)(22)
  • Nikon(ニコン)(21)
  • TRUSCO(46)
  • YAMAZEN(山善)(37)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • イスカル(22)
  • エスコ(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(217)
  • コクヨ(98)
  • サンワサプライ(23)
  • タカチ電機工業(22)
  • パナソニックコネクト(60)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • 三菱電機(26)
  • 不二貿易(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-500」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • 800MHzワイヤレスチューナーユニット Panasonic(パナソニック)

    800MHzワイヤレスチューナーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱
    5日以内出荷
  • RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)

    RD同軸スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    33日以内出荷から42日以内出荷
    高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
    用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形ナノイー発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • パナソニック チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック チェストフリーザー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    4日以内出荷
    収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
    付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ性能5面冷却方式材質塗装鋼板(外装)、硬質アルミニウム板(内装)幅(mm)1262質量(kg)55高さ(mm)858タイプノンフロン奥行(mm)695周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)98/100(50/60Hz)内容積(L)362(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688機能急速冷却機能、高温警報ランプ扉開閉方式上開きドア上面開閉式1枚扉庫内温度(℃)-20霜取方法手動TKG品番9-0728-0201TKG品番(2017)6-0645-0801
  • P-2複合受信機 Panasonic(パナソニック)

    P-2複合受信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷から48日以内出荷
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
  • 洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    洗浄機能付きフラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷
    ファンフィルターを自動洗浄
    用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様屋根付材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様屋根付材質ステンレス製板厚(mm)1.5塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • eコンボライト ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)20
  • PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック)

    PakemoCOMBOバリューセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    6日以内出荷
    大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
    材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)パケモ:7色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷
    スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)20
  • 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    8日以内出荷
    電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
    用途宅配便の受取りに仕様前出し、右開き、屋外用鍵鍵2本
  • 戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント Panasonic(パナソニック)

    戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • 宅配ボックス コンボ ハーフタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ハーフタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプハーフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590取付場所前出し収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • 集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック)

    集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    12日以内出荷
    複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
  • ヨコ型盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    ヨコ型盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1面
    15日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))