カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(50)
- ミヤコ(44)
- NACHI(不二越)(40)
- スバル(35)
- アウス(26)
- 椿本チエイン(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- 理研製鋼(22)
- CKD(20)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- SAMTEC(18)
- 三洋工具(15)
- 日清食品(14)
- 三菱マテリアル(11)
- TRUSCO(10)
- イシハシ精工(9)
- エスコ(9)
- キングジム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「d107」の検索結果
特価

DL100形Φ175拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)色白型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)3000遮光度15度ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)975トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)材質アルミニウムt1.0mm表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)溶断温度(℃)72
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4