38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)コスモC露出大形FS L付60A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ大形フリースペース付 シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア 回路スペース2 リミッタースペース
1面
74,980 税込82,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A フリースペース付(大形) マンセル記号10Y9/0.5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ大形フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能標準タイプ 回路スペース1 アース端子実装数12(11回路は6)
1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2P
口金G13 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
33,980 税込37,378
当日出荷


種類薄鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6700 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)パナPV 防水パッキン(コネクタ)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付 寸法t(mm)1
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(30m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)機器用ELBKS型2POE30A10mA
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48) 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200両用 端子形状M4.5座金付端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)500A 形名機器用漏電ブレーカ 極数・素子数2P0E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA) フレーム(AF)30 漏電感度電流(mA)10
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個
71 税込78
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプジョイントアダプタ
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
1袋(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、LB型 種類ユニバーサル 入数(個)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器用ELBKS型2POE30A15mA
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48) 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200両用 端子形状M4.5座金付端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)500A 形名機器用漏電ブレーカ 極数・素子数2P0E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA) フレーム(AF)30 漏電感度電流(mA)15
1個
6,998 税込7,698
欠品中