光ファイバプラスチック
応答時間25μs
ナショナル(National)ブランド。
材質バイメタル
適合シングル分岐水栓・KVK社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
長さ(mm)200
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
仕様左右一組 左右共用
適合マルチカバーⅡ型
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75
適合S15
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ防爆用
種類アダプタ
入数(個)1
ナショナル(National)ブランド。シングル分岐水栓・TOTO社用。
質量(kg)1
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ
寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)
質量(kg)約31
タイプドア開閉:左開き
消費電力(W)1255
機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)
乾燥方式空冷除湿式
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)
サイズ前高200WIDE
サイズ(Archi-spec TOI)45
適合サイズ(Archi-spec TOI)45
仕様パッチン式
サイズ前高165WIDE
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型
種類ドレンフィッチング
入数(個)1
思い通りに細部までヒゲをデザインできます。充電・交流式です。「トリマー刃」は固定刃の先端が尖っていないワイド&ラウンド形状なので肌に食い込まず、肌あたりがやさしいです。1ワイド&ラウンド形状で肌にやさしく剃れる ラウンド形状で丸みのある幅広い刃先です。通常の刃先の形状は尖った刃先で、刃と刃の間隔が広いです。2刈り高さは約0.1mm*、固定刃の厚み0.1mmです。ヒゲのラインづくりなどデザインしやすいです。ホホ、口まわり、アゴ下などの各部位に合わせて持ち方を変えられるのでヒゲのデザインがしやすいです。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できるアタッチメントです。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しており、用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメントは刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで0.5mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃の刈り高さ約0.1mm)。刃はお手入れ簡単で水洗いができ、清潔に保てます(本体は水洗いできません)。充電表示・完了ランプ付きです。充電完了がわかりやすいランプ付きです。コードレスタイプでお好きな場所で約1時間、充電が可能です。
その他刈り高さアタッチメント(0.5~10mm)、ディテールアタッチメント
付属品刈り高さアタッチメント,ディテールアタッチメント,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ
質量(g)150(アタッチメント含まず)
消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10
電源AC100~240V(自動電圧切替付)
連続使用時間50分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×3.0×4.5
アズワン品番69-6002-66
電源仕様1時間充電・交流式
1個
¥14,408
税込¥15,849
5日以内出荷
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
1箱(10個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
仕様パッチン式
色オークグレー
サイズ前高130WIDE
1箱(20個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1台
¥3,780
税込¥4,158
8日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)
サイズ前高165WIDE
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)
サイズ前高200WIDE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ