ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 31日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 種類 ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 設置場所 屋内 アース端子 付 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 漏電感度電流(mA) 30
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 接続可能電線(mm2 ) 14(最大) 設置場所 屋内 アース端子 付 入数 1台
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC 結線方式 F型接栓式 適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
色 セラミックホワイト 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 欠品中
適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 色 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
色 ホワイト 強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下 結合損失(dB) (HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下 逆結合損失(dB) (HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下 結合損失(dB) (HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下 逆結合損失(dB) (HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.18 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7/8.2、(弱)5.7/5.7 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2 ) 126 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)103/103、(弱)83/75
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様 給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品 屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg) 2.0 色 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm) Φ65~Φ70 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (強)20/20、15/15 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (強)30/30、(弱)20/20
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 4.9 色 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (強)90/92、(弱)46/44
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品 2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg) 2.0 色 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm) Φ65 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (強)30/30、(弱)20/20
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様 気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.8 色 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
アドバンスS埋込高シールドTVコンセント(2端子送り配線用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
色 ホワイト 強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB) (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下 結合損失(dB) (HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下 逆結合損失(dB) (HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途 お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ 適合 天井厚さ:9~35mm 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 7.7/8.1 電源(単相/V) 100 50/60Hz 騒音値(dB) 25/25 適合床面積 1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2 (12畳)まで、除菌が10m2 (6畳)までです。(天井高さ2.5m時) 風量(m3 /h) 32/32
壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm) Φ110(適用パイプΦ100) 仕様 強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付 質量(kg) 1.9
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.18 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2 ) 126 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)103/103、(弱)83/75
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
残置運転(3分)機能付
給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。)
整流板捕集方式
ミニ電球(40W)
BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz) (強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg) 17.0 適合パイプ径(Φmm) 150
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.8 色 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg) 5.5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形400mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 結線方式 F型接栓式 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 挿入損失(dB) (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下 結合損失(dB) (HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下 逆結合損失(dB) (HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 端子間結合損失(dB) (HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 保持力(N) 50(1分間) 強度(Nm) (F型接栓締付)2 使用周囲温度(℃) -10~+40
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック) 欠品中
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様 ●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756 アズワン品番 65-8063-91
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品 塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット 種別 21畳用 質量(kg) 約11.8 色 ステンレスシルバー 電源(V) 交流100(50/60Hz) 消費電力(W) (標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 398×240×710 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳) 保証期間 1年 アズワン品番 68-9487-40 運転音 (標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB フィルター交換目安 5年間
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.15 音圧レベル(dB) 25 最大静圧(Pa) 34 サイズ(mm) 40×40 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 5500