カテゴリ

  • 制御機器(2,269)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 住設機器(3)
  • 安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,041)
  • TRACO POWER(1,095)
  • KEMET(1,009)
  • MURATA(村田製作所)(831)
  • YAGEO(747)
  • RS PRO(536)
  • omron(オムロン)(440)
  • VISHAY(399)
  • ParkerTAIYO(341)
  • XP POWER(315)
  • コガネイ(306)
  • 渡辺電機工業(304)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(261)
  • IDEC(和泉電気)(247)
  • エスコ(243)
  • マルヤス電業(231)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • TDK(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(799)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-1」の検索結果

関連キーワード
2,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
FKシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(25個)
当日出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(5個)
当日出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6932-46
ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズパナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795アズワン品番65-8094-14
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56
コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7040-50
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7175-11
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7174-81
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(25個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±10%Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×18×26高さ(mm)18奥行(mm)8.5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
当日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(5個)
当日出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7181-80
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
OSCONソリッド電解SVPシリーズパナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mAアズワン品番65-7167-15
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
コンデンサ 2700μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2700μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7113-95
コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
FCシリーズ120 → 270 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-85
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1袋(200個)
翌々日出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7129-98
コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-09
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-14
コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
コンデンサ 470μF 6.3V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 6.3V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1袋(25個)
3日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mArmsアズワン品番65-7128-35
コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±10%Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.7×14×12高さ(mm)14奥行(mm)6.7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
コンデンサ 560μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:560μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.655Aアズワン品番65-7204-65
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-24
コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(5個)
3日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-53
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
3日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7179-83
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-13
...
fc-102特集