50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm)33 直径(Φmm)17 タイプCR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 和室色 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型電池/移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
仕様●火災警報音量:1mにて70dB以上(検定基準)●移報出力:DC30V、0.5A以下●警報音・音声警報:【火災警報時】ピュー、ピュー、火事です。火事です。【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合 寸法(mm)約Φ100×約42(取付ベース含む) 質量(g)約110(専用リチウム電池含む) 使用電池専用リチウム電池 SH384552520(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 83.5mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時) 種別本体ユニット 材質ABS グレー 質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例) 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
1台
62,980 税込69,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様IDの数/約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-17 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2046 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-14 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g)約80(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台 質量(g)約500 消費電力(W)6以下(AC100V時) 定格電圧(V)AC100、DC12 出力点数1出力 消費電流(mA)130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5 最大出力125mW 電池DC 3V 単4形×2 スピーカー2.8cm丸形(8Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

付属品単4形乾電池(動作確認用)×2本 質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く) 形式赤外線方式リモートコントローラー 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池×2) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20 到達距離(m)モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様送信器・発信器使用台数:30台 質量(g)約550 消費電力(W)7以下(AC100時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA)180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数4出力
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g)約180(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 表示動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品リチウム電池クリップCR2032×1 クールホワイト 質量(g)約30(電池は含まない) 電源リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V)DC3.0 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g)約160(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 18V 3.0Ah
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 消費電力(W)充電器/198 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 振動3軸合成値(m/s2)9.1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ。独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット。清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合刃フロート:3mm 質量(g)100(乾電池除く) タイプ充電:乾電池式 種類アルカリ乾電池別(単3×2個) 電源(V)DC3 対応低振動設計:○、本体水洗い可能:○ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×3.1×10.1 刃先角度(°)鋭角内刃:60 使用可能日数30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)みまもりリモコン
本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
付属品リチウム電池(CR2)×1 材質難燃性PC樹脂 ブラック 質量(g)約37(電池を含む) 電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19 電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月 電源タイプ電池式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 防水性IPX4
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
付属品掃除用ブラシ 電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本) 本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず) アズワン品番69-6002-34 適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3 使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
1個
2,468 税込2,715
8日以内出荷