3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
定格3P200A300V・E付
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付
付属品圧着端子(100-8S)3個
質量(kg)3.8
適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200
質量(kg)0.12
色クリームグレイ
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格3P200V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。
種別ファクトライン200
長さ(mm)1000
質量(kg)4.8
色クリームグレイ
種類補助本体
定格3P200A300V・E付
1本
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
関連キーワード