カテゴリ

  • 電気材料(51)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • イトーキ(154)
  • エスコ(149)
  • スバル(141)
  • SAMTEC(127)
  • SMC(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • DIJET(ダイジェット工業)(32)
  • ホンダ(32)
  • エレコム(28)
  • Optibelt(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ナイキ(21)
  • SOURIAU(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 修理(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-1」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
クールホワイト適合2P15A125V 2コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン ハイパーファンPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属 リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
ベース Panasonic(パナソニック)ベースPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
クールホワイト仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
7日以内出荷
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
集電アーム 60A Panasonic(パナソニック)集電アーム 60APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
欠品中
定格電圧(V)600定格電流(A)30
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具)Panasonic(パナソニック)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 30A 角棒用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)20
シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)シースカッター(トロリール用)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
導体クリーナー(アーム付) Panasonic(パナソニック)導体クリーナー(アーム付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
定格1P
平形接続端子付集電アーム Panasonic(パナソニック)平形接続端子付集電アームPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
集電アーム(平型接続端子付)サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム(平型接続端子付)サドルなしPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)20リード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 平板用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
集電アーム(平型接続端子)タンデム平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム(平型接続端子)タンデム平板用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)20×2リード線長さ(mm)300
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
集電アーム シングル型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 角棒用Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
ジョイナ L (フィードイン端子付) Panasonic(パナソニック)ジョイナ L (フィードイン端子付)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
集電アーム(平型接続端子)シングル角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム(平型接続端子)シングル角棒用Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)20リード線長さ(mm)300
保護装置 CP付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)保護装置 CP付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
センターフィードインジョイナ CE Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ CEPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ブラック定格4P 600V 90A材料ナイロン入数(個)1
集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)4P 60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
定格4P・600V・60A
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)