エンドキャップPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
色クールホワイト仕様アース端子付、2P15A125V E付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ベースPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
色クールホワイト仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)予約販売
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
色クールホワイト適合2P15A125V 2コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
フィードインキャップPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。