カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BEST[金物](34)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • 協育歯車(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • スバル(9)
  • 貝印(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • サンユーテック(8)
  • エスコ(7)
  • エンジニア(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 青木精密工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200質量(kg)0.12クリームグレイ
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
関連キーワード
ライティングレールカテゴリ
関連カテゴリ