ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン2Panasonic(パナソニック)当日出荷
光色昼白色形状ツイン口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
ツイン2Panasonic(パナソニック)当日出荷
光色電球色形状ツイン2(4本束状ブリッジ)口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)114形状ダブル質量(g)70口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)750定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
コントローラMPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8質量(kg)1取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120入力電源(V)AC100 50/60Hz
直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED