カテゴリ

  • 空調・電設資材(60)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(436)
  • SMC(338)
  • エスコ(60)
  • YAMAZEN(山善)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • Canon(30)
  • 新日軽(LIXIL)(24)
  • SK(新潟精機)(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • Philips(18)
  • プラス[家具](17)
  • イスカル(14)
  • CKD(14)
  • アルインコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(12)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl3」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
速結式ベース(3線式・コネクタなし) Panasonic(パナソニック)速結式ベース(3線式・コネクタなし)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック)ソフトL DL35KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダウンライトSmartArchi (スマートアーキ) 人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
電圧(V)100~242取付方式埋込型色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
傾斜天井DL350形Φ150  無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL350形Φ150 無線調光WiLIAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)32.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)163質量(kg)1.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無) Panasonic(パナソニック)速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
確認灯付感知器ベース (2信号) Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)55適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型 Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)70適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角5000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否調色の可否
軒下DL350形Φ200拡散5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散5000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46835W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9器具・セットセット品光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ150拡散5000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200拡散4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散4000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46836W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
WWDL350・550形Φ125 35K Panasonic(パナソニック)WWDL350・550形Φ125 35KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)27.9光源色温白色埋込穴(Φmm)125質量(kg)1色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350アルミダイカスト埋込高(mm)136
軒下DL350形Φ200拡散3000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散3000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200広角4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角4000KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角5000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200拡散3500KPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
軒下DL350形Φ150拡散3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散5000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN48307W【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)3980エネルギー消費効率(Lm/W)132.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN48305S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4055エネルギー消費効率(Lm/W)135.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN48306W【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4045エネルギー消費効率(Lm/W)134.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN48308W【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)3860エネルギー消費効率(Lm/W)128.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN48306S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4035エネルギー消費効率(Lm/W)134.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN48307S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)3970エネルギー消費効率(Lm/W)132.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
欠品中
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN48308S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)3850エネルギー消費効率(Lm/W)128.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
欠品中
埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4105エネルギー消費効率(Lm/W)136.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否
DL350形Φ250拡散3500K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ250拡散3500KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48907S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ250広角3000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ250広角3000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48903S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ175広角4000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175広角4000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48701S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ150広角3000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ150広角3000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48613W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ250広角3500K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ250広角3500KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48902S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ175拡散3500K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175拡散3500KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48707S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ175拡散4000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ175拡散4000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48706S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ125拡散3000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ125拡散3000KPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48508W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ125広角3000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ125広角3000KPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48503W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合