LED電球4.3WX1フットライト電球色Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨けるデリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」ポーチに収まるコンパクトサイズ長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応○電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5584-96
ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25
ポケットドルツ用歯間ブラシ SSサイズ 白 1個 10本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ポケットドルツ専用外出先でも手軽に歯間ケアができます。
交換目安1週間 ※1週間以内でも毛先やワイヤーが傷んだら交換してください対応機種EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-24
ポケットドルツ用ステインオフアタッチメント ピンク 1個 2本入Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
ポケットドルツ専用外出先でも手軽にステインオフができます。
交換目安約3ヶ月 ※アタッチメントが欠けたり磨耗したら交換してください対応機種EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-23