28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 表面処理粉体塗装 寸法G(mm)17
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)102 質量(kg)0.35 種類中深型 寸法H(mm)54 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
449 税込494
3日以内出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用 材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 寸法B(mm)248
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外形寸法(mm)102×102 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.9 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)75 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)119 質量(kg)0.4 種類大浅型 寸法H(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×3
1個
779 税込857
3日以内出荷

寸法(mm)102 質量(kg)1.2 寸法H(mm)100 板厚(mm)2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

寸法(mm)102 質量(kg)0.35 種類中深型 寸法H(mm)54 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
499 税込549
3日以内出荷

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)119 質量(kg)0.6 寸法H(mm)54 板厚(mm)2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷




Panasonic(パナソニック)Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc
RoHS
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 奥行(mm)9.9 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(DC W)60
1個
859 税込945
5日以内出荷