天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
表面処理粉体塗装
寸法G(mm)17
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
仕上カチオン電着塗装
板厚(mm)2
寸法(mm)102
質量(kg)0.35
種類中深型
寸法H(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用
材質亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)t=0.8
表面処理粉体塗装
寸法B(mm)248
外形寸法(mm)102×102
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
板厚(mm)2.0
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)75
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
寸法(mm)119
質量(kg)0.4
種類大浅型
寸法H(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×3
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
寸法(mm)102
質量(kg)1.2
寸法H(mm)100
板厚(mm)2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
寸法(mm)102
質量(kg)0.35
種類中深型
寸法H(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
寸法(mm)119
質量(kg)0.6
寸法H(mm)54
板厚(mm)2
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適
長さ(mm)15
寸法(mm)15×9.9×9.9
高さ(mm)9.9
取付方式基板実装
奥行(mm)9.9
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)250/ac
最大スイッチング電源(DC W)60
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
関連キーワード