75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.7 外形寸法(mm)184×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 種類平カバー 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 規格JIS C8340 質量(kg)0.18
1個
249 税込274
当日出荷


Panasonic(パナソニック)4mmバー
パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
全長(mm)500 適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.56 外形寸法(mm)138×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 外形寸法(mm)106×106 JIS規格JIS C8340
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 質量(kg)0.32 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1 質量(kg)1 板厚(mm)1.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

寸法(mm)102×54××35 質量(kg)0.13 種類1コ用 板厚(mm)1.2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
219 税込241
当日出荷

1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大角四角器具用カバー
材質鋼板製 質量(kg)0.15 種類13ミリカバー 寸法H(mm)13 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)大角四角片寄りスイッチカバー
材質鋼板製 質量(kg)0.14 種類13ミリカバー 寸法H(mm)13 仕上電気亜鉛めっき
1個
309 税込340
4日以内出荷

長さ(mm)182 幅(mm)117 質量(kg)0.53 高さ(mm)44 種類3コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
829 税込912
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)122 幅(mm)122 質量(kg)0.15 高さ(mm)13 種類13ミリカバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
329 税込362
3日以内出荷

寸法(mm)83.5×102×35 質量(kg)0.21 種類2コ用 板厚(mm)1.2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

寸法(mm)102×54×35 質量(kg)0.17 種類1コ用 板厚(mm)1.2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
489 税込538
3日以内出荷

ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用) オレンジ タイプ器具用カバー用
1個
229 税込252
3日以内出荷


1個
269 税込296
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.11 種類1コ用・13ミリカバー 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
139 税込153
3日以内出荷