外刃 ラムダッシュ用Panasonic(パナソニック)翌日出荷
ラムダッシュ専用の外刃です。
適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)150光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1門柱灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1シーリング電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球7.1WX1スポット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球7.1WX1スポット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1スタンド電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球3.4WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1スタンド電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球8.2WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応長さ(mm)32.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)9×5.3直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量360pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)26最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
LED電球4.3WX1フットライト電球色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可