23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。 クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)82 外径(Φmm)43 定格入力電流(A)0.078 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球形状小形電球 グリーン購入法適合 電球の種類LED電球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアX
エコ商品
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 定格電圧(V)100 全光束(Lm)810 長さ(mm)102 質量(g)72 タイプT形タイプ 60形相当 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 電球の種類LED電球
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形
エコ商品
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.2 ビーム光束(Lm)110 長さ(mm)75 質量(g)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数84Ra 定格入力電流(A)0.087 ビーム角(度)40 中心光度(cd)410 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm)67 質量(g)45 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 電球形状小型電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光
エコ商品
広配光タイプ
長さ(mm)67 質量(g)35 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニクリプトン球相応 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.07 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
エコ商品
口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.9 ビーム光束(Lm)80 長さ(mm)75 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.065 ビーム角(度)40 中心光度(cd)310 外径(mm)50 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
エコ商品
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)122 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調整可能 口金E17 光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯) コード50cm収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)【器具】268 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)120 質量(kg)0.6 取付壁取付 高さ(mm)202 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 口金E17 光源LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯) エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)268 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)153 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト 灯具
電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 調光の可否不可
1台
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17小型電球 広配光
エコ商品
長さ(mm)67 質量(g)34 周波数(Hz)50/60相当 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.07 外径(mm)35 光色電球色相当(2700K) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)122 取付方式天井吊下型、直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調整可能 口金E17 光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯) 取付場所55°までの傾斜天井に取付可能 コード50cm収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)【器具】268 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)