カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(396)
  • 清水製作所[継手](113)
  • エスコ(54)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • イマオコーポレーション(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • ナベヤ(28)
  • ニューマシン(27)
  • NACHI(不二越)(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • KITO(キトー)(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • 三桂製作所(20)
  • モートーン(20)
  • 千代田通商(19)
  • Igus(イグス)(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e19」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしノーマルベンド E19 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンド E19Panasonic(パナソニック)
659税込725
1台
4日以内出荷
配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠
材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしノーマルベンドA型 E19 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型 E19Panasonic(パナソニック)
349税込384
1台
欠品中
配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき
材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス携帯受信器専用充電台 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス携帯受信器専用充電台Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8088セット内容番号シール(1~99)1シート幅(mm)298高さ(mm)75質量(g)420奥行(mm)48
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1袋(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
止めねじ Panasonic(パナソニック)止めねじPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕上電気亜鉛めっき
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ハイベンダーPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
サドルベース Panasonic(パナソニック)サドルベースPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)ねじなし径違ニップルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ねじなし露出スイッチボックス片側2方 Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス片側2方Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき仕様鋼板製,1コ用片側2方出質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシングPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3
ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
ねじなしエントランスキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしエントランスキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨