カテゴリ

  • 制御機器(710)
  • 空調・電設資材(92)
  • 電気材料(85)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 建築金物(38)
  • 照明(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(36)
  • SMC(5,995)
  • 三菱ふそう(4,161)
  • ホンダ(4,026)
  • MAZDA(マツダ)(3,170)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,073)
  • BIGM(丸山製作所)(2,602)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,485)
  • トヨタ(1,833)
  • エスコ(1,358)
  • コガネイ(1,331)
  • ニッサン(1,241)
  • omron(オムロン)(717)
  • メディアカバーマーケット(630)
  • スバル(625)
  • CKD(446)
  • ParkerTAIYO(420)
  • ミツビシ(391)
  • RS PRO(388)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(56)
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2」の検索結果

関連キーワード
1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470SPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)250dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)交換用加湿フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1セット(2個)
当日出荷
交換目安10年(120か月)
アズワン品番65-0340-92
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
欠品中
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
パルックe-Day 2個入 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。2本入のセット商品です。
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 82μF, ,250V dc, EEUEE2E820 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,250V dc, EEUEE2E820Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h静電容量82μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個(1パック×2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A型 E片側2KOPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ミルキーホワイト質量(kg)0.31種類A型B型
Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,250V dc, EEUEE2E101SPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)250dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)エアコン用シールパテPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
299税込329
1個(200g)
当日出荷
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7 Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VS-SGE20LAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
グリーン購入法適合
浴室暖房換気乾燥機用フィルター Panasonic(パナソニック)浴室暖房換気乾燥機用フィルターPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形) Panasonic(パナソニック)eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電保護付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE210KLAPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セットほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
エアーカーテン部材 天吊金具 Panasonic(パナソニック)エアーカーテン部材 天吊金具Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288特価
1台(2個)
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
粘着テープ Panasonic(パナソニック)粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
...