カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(83)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(218)
  • オーム電機(76)
  • 東京メタル(72)
  • ELPA(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • 山田照明(34)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • 三菱電機(30)
  • 日動工業(24)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
  • コイズミ照明(21)
  • エスコ(19)
  • 岩崎電気(18)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(17)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(12)
  • オンリーワン(OnlyOne)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 100」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED電球ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)180質量(kg)2.0取付壁面取付専用、ボックス取付可能高さ(mm)180口金E26構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100材質(パネル)アクリル(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDフットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
  • LED電球軒下用シーリング Panasonic(パナソニック)

    LED電球軒下用シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-60形相当

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.4径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、100V配線ダクト用調光の可否不可LED交換可能
  • LED電球軒下用シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球軒下用シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球アクアタイトSP Panasonic(パナソニック)

    LED電球アクアタイトSP

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様ボルト取付仕様材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)電圧(V)AC100構造防湿型・防雨型首振角度(°)115保護等級IP43防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)パッキン防湿強化パッキン採用パネルテフロン膜付ガラス(透明)取付面位置壁面・天井面取付可能エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ480【高】240【全高】700~1400調節可能質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)14.8フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色コード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用エネルギー消費効率(Lm/W)46.9入力電流(A)(100V時) 0.256光束(Lm)695調光の可否不可器具相当60形電球2灯LED交換可能
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型  MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ350【高】175【全高】640~1340調節可能質量(kg)1.9取付【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)電圧(V)100消費電力(W)7.4フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色コード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用エネルギー消費効率(Lm/W)50.2入力電流(A)(100V時) 0.128光束(Lm)372調光の可否不可器具相当60形電球1灯LED交換可能
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
関連キーワード
照明カテゴリ