ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
フィードインキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
ファクトライン60 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。
保護キャップ付です。
アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。
保護キャップ付です。
アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
ファクトライン100本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン60本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9色アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 フィードインキャップPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8色アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン400本体Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付