4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質プラスチックセード乳白 質量(kg)1.7 取付天井吊下型 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)210~620調節可能 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3730 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

仕様金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85 ℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: -55 → +155 ℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)300 定格電力(W)0.1 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(500個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)3 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷