5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番836-2029 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm)460 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)48 消費電力(W)3~14 電源AC100V 使用周囲温度(℃)0~40 電波到達距離(m)約100 音量(dB)50~70
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。 受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合(吊具)FP02091 トラスコ品番836-8091 取付可能対象(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650 幅(mm)400 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 奥行(mm)92
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ホワイト 質量(g)約340 タイプ卓上型(メニュースタンド付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
16,980 税込18,678
欠品中