「ece3313a01」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード