仕様送信器・発信器使用台数:30台
質量(g)約550
消費電力(W)7以下(AC100時)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
消費電流(mA)180以下(DC12時)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
出力数4出力
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード