カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 修理(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez45a4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
部品 EZ45A4充電ゼンネジカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A4充電ゼンネジカッターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
399税込439
1個
5日以内出荷
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A4 充電全ネジカッターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
49税込54
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組(2枚)
当日出荷
両面使えて経済的。
適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)充電圧着器(接続端子/スリーブ用)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メイン回路ブロック Panasonic(パナソニック)メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
EZ45A4,EZ45A8用
スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド Panasonic(パナソニック)スプリングワッシャー付M4ボタンヘッドPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
5日以内出荷
EZ45A6 充電ケーブルカッター用 スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド
セムス六角穴付ボルトM4-8 Panasonic(パナソニック)セムス六角穴付ボルトM4-8Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
9日以内出荷
EZ45A3 充電角穴カッター用 セムス六角穴付ボルト M4-8