制御機器 (2,510) 電気材料 (73) 整備工具・収納 (65) 空調・電設資材 (60) 建材・エクステリア (44) 電動工具 (23) 家電 (9) 建築金物 (8) 溶接用品 (6) カー用品 (6) 照明 (5) 防災用品 (4) 住設機器 (4) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (3) メカニカル部品 (2) 防犯用品 (2) パソコン/周辺機器 (2) 作業工具 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 洗剤・除去剤 (1) バッテリー・電装 (1) トラック輸送・安全用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種 CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種 CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種別 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
フィルムコンデンサ 275V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ20 mmリードパナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:19mm●寸法:26 x 12 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7182-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF ±20% 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB アズワン品番 65-6971-33
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 厚鋼電線管用 表面処理 鋼管製電気亜鉛めっき 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 材質/仕上 鋼管/電気亜鉛めっき
ネックライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g) 約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm) 【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×26×50 光源 ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池 コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx) 約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm) 約20(参考値) RoHS指令(10物質対応) 対応
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 36 高さ(mm) 102 種類 1コ用
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 26×12×19 高さ(mm) 19 奥行(mm) 12 電圧(V) 275ac シリーズ ECQUA 許容差 ±20% 静電容量 1μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 抑制クラス X2 リード間隔(mm) 22.5
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
種類 薄鋼電線管用 表面処理 鋼管製電気亜鉛めっき 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 材質/仕上 鋼管/電気亜鉛めっき
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±10% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 26×12×19 高さ(mm) 19 奥行(mm) 12 電圧(V) 275ac シリーズ ECQUA 許容差 ±10% 静電容量 1μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 抑制クラス X2 最大動作温度(℃) 110 リード間隔(mm) 22.5
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
種類 厚鋼電線管用 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E
LED標示灯 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm) 27 質量(g) 220 外径(Φmm) 205 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 厚鋼電線管用 種類 厚鋼電線管用 表面処理 電気亜鉛メッキ
ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 薄鋼電線管用 材質 鋼管製溶融亜鉛めっき 種類 薄鋼電線管用 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 樹脂製 出力 【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力 (警報)無電圧a接点 その他の機能 ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 70(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子 速結端子 適合電線径(Φmm) 電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm) 116×120×38
埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 埋込コンセント 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 色 白 コンセント個数 1
シーリングライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途 一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 105 材質(本体) プラスチック(ホワイト) 電圧(V) 100 消費電力(W) 10.7 構造 防湿型・防雨型 器具・セット セット ランプの種類 LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 90.1 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.17 光束(Lm) 965 クラス 1200(口金GX53-1a) 明るさ 30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 可能 調色の可否 ×
コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 2 定格 15A/125 V コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ) 開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃) ‐10~40 引張強度(N) 100/分 結線方式 電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V/min) 1250