Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%
- 仕様
- 末端仕様:スルーホール実装
- 長さ(mm)
- 26
- 寸法(mm)
- 26×12×19
- 高さ(mm)
- 19
- 奥行(mm)
- 12
- 電圧(V)
- 275ac
- シリーズ
- ECQUA
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 抑制クラス
- X2
- リード間隔(mm)
- 22.5
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















