仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用
長さ(mm)641
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.6
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
消費電力(W)16
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)58.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)940
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:3000K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P
アズワン品番65-6679-91
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード