長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4Pセット内容30形×1本、40形×1本管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700外径(mm)(30形)225、(40形)373内径(mm)(30形)167、(40形)315適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE4P長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
パルックプレミア蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)当日出荷
光色ナチュラル色(3波長形昼白色)適合【点灯管】FG-4PL種別36形長さ(mm)244形状パラレル質量(g)190管径(Φmm)【ガラス】20口金GX10q-6全光束(Lm)2900定格寿命(時間)7500定格ランプ電力(W)36定格ランプ電流(A)0.435電球の種類ツイン蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)取扱停止中
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)2430定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6500適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P光色昼光色電球の種類蛍光灯
捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P