5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル 径(Φmm)【ガラス管】12.5 定格寿命(時間)10000 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5 形状トリプル 質量(g)82 口金GX24q-3 定格消費電力(W)24 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
23,980 税込26,378
当日出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード