9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533 セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K 長さ(mm)1250 幅(mm)65 質量(kg)1.8 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)23 定格電圧(V)100~242 光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88 器具・セットセット品 色温度(K)5000 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 推奨ランプFHF32EX-N-H 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2420 明るさ(Lm)2420 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 調光の可否
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)66 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵 適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)3.6 高さ(mm)74 全光束(Lm)7440 光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯富士型2500
ランプ同梱
電圧(V)100~242 消費電力(W)26 仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2.8 【本体】クロムフリー、【反射板】白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92 全光束(Lm)2430 適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534 光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALD-005 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付3800Lm
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.5 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)66 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)7720 光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.9 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)26 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)2400 光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付2500Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)3.1 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)45 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)4750 光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付3800Lm
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)3.1 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)3640 光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯 ランプLDL40S・N/29/38-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

関連カテゴリ