防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
スリムタイプ
すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室
長さ(mm)540
質量(kg)0.6
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
タイプスリムタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.2
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさFL20形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)620
質量(kg)1.4
取付壁面(横向き)取付専用
タイプ標準タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.7
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
明るさFL20形器具相当
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別FL20形
材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
明るさ(Lm)770
灯数1
演色指数(Ra)83
IP等級IP23防湿
調光の可否否
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
種別20W形
長さ(mm)580
質量(g)129
口金G13
点灯形グロースタータ形
定格消費電力(W)20
全光束(Lm)1470
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
光色ナチュラル色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P
セット内容30形×1本、40形×1本
管径(Φmm)29
口金GZ10q
点灯形スタータ形
全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425
定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38
色温度(K)6700
外径(mm)(30形)225、(40形)373
内径(mm)(30形)167、(40形)315
適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
消費電力(W)23
電圧(V)AC100
長さ(mm)1136
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)84
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
入力電流(A)0.42
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード