カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 防災用品(7)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(178)
  • トヨタ(166)
  • 富士インパルス(94)
  • YAGEO(76)
  • 三菱(72)
  • ミツビシ(55)
  • 三菱電機(51)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 三菱ふそう(46)
  • ニッサン(29)
  • ホンダ(27)
  • NACHI(不二越)(23)
  • Festo(21)
  • RS PRO(19)
  • イスカル(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • Kawasaki(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-02」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 20mΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(MΩ)20許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.02 Ω /0.75 W、定格電力が特長です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-81
抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-92
SMDレジスタ 27mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 27mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 27 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6939-96
SMDレジスタ 22mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 22mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
639税込703
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:22mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6938-76
SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-05
FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器2信号Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、ベース別売り適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類2信号ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~4号
FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)FR差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
FR光電式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
FR小型光電式感知器2種 Panasonic(パナソニック)FR小型光電式感知器2種Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~6号
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7052-08
FR光電式スポット型感知器2種 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器2種Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器2信号Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FR差動式スポット型感知器2種防水型 Panasonic(パナソニック)FR差動式スポット型感知器2種防水型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
フォトモスリレー RF SSOP C×R10 電圧駆動 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SSOP C×R10 電圧駆動Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(150個)ほか
32日以内出荷
フォトモスリレー  RF SOP 4a C×R10 電圧駆動 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 4a C×R10 電圧駆動Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(50個)
32日以内出荷
接点構成4a電圧AC/DC包装形態スティック包装パッケージSOP16