カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 空調・電設資材(16)
  • 防災用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 照明(5)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(29)
  • トヨタ(30)
  • 富士元工業(1)
  • LITTELFUSE(496)
  • エーモン(1)
  • ELPA(11)
  • オーム電機(2)
  • 富士電機(69)
  • ミツビシ(32)
  • 三菱ふそう(293)
  • エスコ(262)
  • ホンダ(254)
  • フレーバーライフ(154)
  • プロトブレンボ(153)
  • 3M(スリーエム)(94)
  • 日本レヂボン(82)
  • 古川紙工(80)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(78)
  • ユフ精器(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuse」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 防気カバーPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途カバープレート
アドバンスシリーズ埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ埋込防気カバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
アドバンスS埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込防気カバーPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
適合プレートアドバンスシリーズ
F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ付属品 防気・防塵カバー(コスモシリーズ21専用) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 防気・防塵カバー(コスモシリーズ21専用)Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
オフホワイト
フルカラー 防気・防塵カバー Panasonic(パナソニック)フルカラー 防気・防塵カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミルキーホワイト
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系昼白色飛防Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
フルカラー 防気モダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 防気モダンプレートPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート防気モダンプレート
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
予約販売
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(1コ用)Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
防排煙連動制御器1回線露出型 Panasonic(パナソニック)防排煙連動制御器1回線露出型Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用Panasonic(パナソニック)
679税込747
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
フルカラー 穴防気カバー Panasonic(パナソニック)フルカラー 穴防気カバーPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ15A 125Vコンセント用
直管LED40形3800LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系昼白色飛防Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491Panasonic(パナソニック)
679税込747
1箱(10個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。
用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
予約販売
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
469税込516
1個
予約販売
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
防排煙連動操作盤 壁掛型 Panasonic(パナソニック)防排煙連動操作盤 壁掛型Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個ほか
4日以内出荷から48日以内出荷
穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用 Panasonic(パナソニック)穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
予約販売
寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ)使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内入数(個)1
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード用横幕板(住防専用) Panasonic(パナソニック)レンジフード用横幕板(住防専用)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板シルバー
直管LED20形1200LM白色飛防 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200LM白色飛防Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
P-2複合受信機 Panasonic(パナソニック)P-2複合受信機Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1個ほか
4日以内出荷から48日以内出荷