カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-25ejm5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.9マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)63スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)350寸法F(mm)155寸法D(mm)175寸法E(mm)157.5寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25寸法I(mm)84寸法J(mm)190寸法G(mm)290シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ