「g-104」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)
タイプ標準タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23(光源部IP44)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:140
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
デザイン分類:VillaResort
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:140
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
デザイン分類:VillaResort
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLG904【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質鋼板製
種類厚鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
用途厚鋼電線管用
種類厚鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)高演色90
電球の種類LED
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製
タイプキャップ付
種類厚鋼電線管用
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
種別防滴型
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき
種類厚鋼電線管用
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
種類厚鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)1.9
タイプ防水パッキン付
寸法L(mm)156
寸法d(mm)115.8
呼びG104
本数止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
材質SUS304
材質鋼管
適合ポリエチライニング電線管用
長さ(m)3.66
仕様両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用)
材質SUS304
表面仕上げ#240研磨
関連キーワード