「gbc」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.4
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)32
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)4
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.2
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)15
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)3.8
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.13
入数1台
明るさ100形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149
カバープラスチック
質量(kg)0.6
取付直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)43
切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプLED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
入力電流(A)0.1
入数1台
明るさ60形電球1灯器具相当
特性ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)10
デザインCasual
演色指数(Ra)83
調光の可否不可(ON/OFF型)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット内蔵
調色の可否不可
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
関連キーワード