シーリングライト10畳用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
種類調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ点けても消しても、美しいデザインパネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラクリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色専用リモコン送信器同梱ゆらぎモードおめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットFPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83電球の種類LED(内蔵)調光の可否○LED交換不可調色の可否○
シーリングライト10畳用調色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)36.3色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~10畳調色の可否可
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットFPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト幅(mm)Φ500カバーアクリル(乳白つや消し)質量(kg)1.4高さ(mm)122電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造光源寿命40000時間リモコン全灯・普段・常夜灯・滅入数1台調光方式リモコンで<100%~5%>調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.5取付天井直付型高さ(mm)126取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
空間への圧迫感を抑える薄型設計。
天井にすっきりと納まります。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)2.4色アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。
「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)551幅(mm)540質量(kg)2.6取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
端正な姿に、追廻しの桟構成。
伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5取付天井直付型高さ(mm)144電圧(V)100消費電力(W)昼光色:37スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)551ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:115.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
風格ある自然木をおしみなく使ったあかり。
立体感あふれる意匠に仕上げました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)3.1色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)144電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から30日以内出荷
端正な格子デザイン。
数寄屋空間にも映えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.8色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。
2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4540リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付)
プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。
スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯色温度(K)6200幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。
お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。
使いやすいリモコンを同梱。
文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可