198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1.2 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)240 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 スイッチセンサ←→連続点灯 機能PaPIRs・明るさセンサ付 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 センサー効範囲全方向20度 出しろ(mm)223
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形 穴径(Φmm)(埋込)Φ98 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 埋込高(mm)90
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)Φ86 質量(kg)0.4 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)150 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 出しろ(mm)123 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。 仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70 幅(mm)225 質量(kg)2 高さ(mm)225 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 出しろ(mm)115
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
9,298 税込10,228
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)7.7 全光束(Lm)845 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 入力電流(A)100V時:0.133 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用 材質セード:プラスチック 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 可動範囲上下92度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット 本体
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)110 電圧(V)100 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 高さ(mm)110 タイプ壁直付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2 入力電流(A)100V時:0.142 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 幅(Φmm)70 光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1) 調光の可否非調光 全光束(Lm)845 エネルギー消費効率(Lm/W)103 Ra90 質量(kg)0.098 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 首振角度(°)30 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 照射方式可動型 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ30度の傾斜天井に対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体
フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
用途配線ダクト用 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 タイプワイヤレススピーカー対応タイプ 電圧(V)100 口金GX53-1 首振角度(°)92 直下近接限度(cm)10
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
用途ダクト用 材質セード:プラスチック 幅(mm)80 質量(kg)0.6 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 高さ(mm)53 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 出しろ(mm)162 可動範囲上下90度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用ダウンライト
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用 仕様高気密SB形 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル透明 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
型式浅型:7H 取付天井埋込型 構造高気密SB形 枠の色鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 傾斜天井取付角度(°)55
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能 長さ(mm)109 幅(mm)灯具部:87 質量(kg)1.3 取付ネジ込み方式 タイプフラッシュ・ON/OFF型 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 出しろ(mm)177 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)44 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700 演色指数(Ra)80 調光の可否可能
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
質量(kg)1 高さ(mm)275 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用 フランジコード収納型 全高(mm)700~1200調節可能 ランプ別売 幅(Φmm)470 コード長さ(cm)50(収納可能)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フットライト 本体
SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
幅(mm)112 質量(kg)0.8 取付埋込ボックス取付 高さ(mm)112 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプ別売 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)26.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 配光タイプ拡散
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
高さ(mm)275 全高(mm)600~2000調節可能 ランプ別売 幅(Φmm)470 コード長さ(cm)140(収納可能)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.2 取付スパイク取付型 タイプ二十絶縁型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)120
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8 鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色 取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)700~1200調節可能 色温度(K)2700 幅(Φmm)166 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源色電球色 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)460 クラス500 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.9 取付壁面・天井面取付専用 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 回転方向330° 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)110
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途傾斜天井用 取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能) 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ10~40度の傾斜天井に対応
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット60形
仕様60形電球1灯器具相当 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)200 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインStylish Modern/Casual 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷

コンパクト&シンプルデザイン。
用途入隅コーナー用 カバー上下面カバー(非密閉)付 高さ(mm)110 タイプ壁直付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質プラスチック 幅(mm)Φ145 高さ(mm)87 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 端子台送り用端子台付 色(カバー)アクリル:乳白
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック
エコ商品
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90(高演色) 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)