カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(331)
  • SMC(182)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
  • 三木プーリ(52)
  • エスコ(50)
  • 福井クラフト(42)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • (35)
  • ニッサン(32)
  • イトーキ(31)
  • ハンマーキャスター(23)
  • サンコー(三甲)(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • cotta(21)
  • オープン工業(20)
  • Beat-Sonic(19)
  • ナカバヤシ(15)
  • アズワン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-103」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5%Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付付属品プラグコード質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)ホームネットワークシステムPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0開口面積(cm2)184有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260APanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
コーナーキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ 1ウェイ用Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
材質樹脂製
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付付属品フィルター質量(kg)1.16マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付付属品フィルター質量(kg)1.16マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付付属品フィルター質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック)非常警報操作部内器予備電源付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天吊カセット形マイコンPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)105コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)2400コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEV。STシリーズ リレー。この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル抵抗(kΩ)2.4
Panasonic リレーソケット Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照電圧(V)380acコンタクト数8使用STシリーズRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式