カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日本ノート(69)
  • アライドテレシス(13)
  • TOTO(11)
  • ナカバヤシ(10)
  • エスコ(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 文運堂(8)
  • マキタ(7)
  • 福井クラフト(7)
  • コクヨ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • レイメイ藤井(5)
  • 巴バルブ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • シャープ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-179」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
フリーBOX 防雨型 中型 Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 中型Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
本体、ルーバー、ファン共オール金属製 高静圧で大風量 強-弱速調付 油捕集効率の高いグリスフィルタールーバー(SUS304)
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、SDファン100質量(kg)6.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・大風量形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(強)56/57、(弱)41/42材質(ルーバー)ステンレス材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/41.0、(弱)33.0/32.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)275/260、(弱)190/180有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(強)207/195、(弱)148/140、(直管相当長30m)(強)187/179、(弱)136/128
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ10v型充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1024×縦600録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)防水性モニター部:IPX6/IPX7相当映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1