「h2311」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え
用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
寸法(mm)39.0×15.0×30.2
質量(g)約31
規格UL/C-UL、VDE
保護構造フラックスタイト
関連キーワード